› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 3 moduli antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4915M3N
Cod. Produttore L4915M3N
Cod. EAN 8005543415948

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Moduli: 3 moduli
  • Funzionalità: 1 funzione
  • Colore: Antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Neutro per comandi
  • Installazione: Per comandi senza copritasto
  • Consigliata: Quantità 20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il copritasto illuminato a tre posizioni modello BTIL4915M3N è realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, priva di alogeni, che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Progettato per interruttori o tasti con levetta a tre posizioni, dispone di un sistema di fissaggio che consente di bloccarlo in posizione per una maggiore stabilità. La presenza di una finestra di controllo con uscita luce rende il prodotto ideale per ambienti dove è necessario un segnale visivo chiaro. Questo accessorio è compatibile con sistemi di montaggio certificati e si distingue per il design funzionale e l'impiego versatile nell'ambito dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 3 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

65,6 mm

Tipologia

Levetta a tre posizioni

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 3 moduli antracite civile residenziale