Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915M2FN
Cod. Produttore
N4915M2FN
Cod. EAN
8005543417461

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copripulsante a leva singola di colore bianco, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Progettato per segnalare, con possibilità di blocco in posizione. Il prodotto è dotato di una finestra di controllo/uscita luce e presenta una marcatura personalizzata. La finitura è liscia e il design è moderno, adatto per installazioni elettriche di alta qualità. Questo copritasto con simbolo chiave è ideale per ambienti che richiedono un controllo sicuro e funzionale, garantendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo chiave - Bianco

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 2 moduli simbolo chiave bianco residenziale