› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli per pulsanti serie Living Now Bticino

Cod. Rexel BTINT4915/2
Cod. Produttore NT4915/2
Cod. EAN 8012199433356

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente illuminabile
  • Applicazione: per pulsante
  • Completo di: cerniera
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: LIGHT TECH
  • Funzione: copritasto illum. pulsante
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto illuminato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti in due parti. Il prodotto presenta un sistema di fissaggio a bloccare in posizione e una finestra di controllo luminosa integrata, garantendo funzionalità e sicurezza. Il design essenziale e il materiale di alta qualità assicurano resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche con esigenze di segnalazione visiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - per pulsante - completo di cerniera - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli per pulsanti serie Living Now Bticino