› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli per pulsante bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4915/2
Cod. Produttore N4915/2
Cod. EAN 8012199014999

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: Per pulsante
  • Completo di: Cerniera
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Illuminabile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto a due moduli realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, ideale per l'impiego come interruttore o pulsante. Il design essenziale e la finitura in plastica bianca garantiscono un aspetto pulito e moderno, mentre il fissaggio a bloccare in posizione assicura una rapida e sicura installazione. La presenza di una finestra di controllo consente una facile verifica dello stato del dispositivo senza marcature visibili, mantenendo un'estetica minimale e funzionale. Adatto per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, garantisce sicurezza e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - 2 moduli, per pulsante - completo di cerniera - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli per pulsante bianco residenziale