› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli per interruttori interno Bianco

Cod. Rexel BTIN4911/2
Cod. Produttore N4911/2
Cod. EAN 8012199014951

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo: interruttore/deviatore
  • Completo di: cerniera
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto illuminabile in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a tasto in due parti. Dotato di simboli vari e finestra di controllo con uscita luce, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza, combina funzionalità e design essenziale per ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - 2 moduli, per interruttore, deviatore e invertitore - completo di cerniera - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli per interruttori interno Bianco