› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli per interruttore interno Tech

Cod. Rexel BTINT4911/2
Cod. Produttore NT4911/2
Cod. EAN 8012199433189

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Funzione: illuminabile
  • Applicazione: interruttore, deviatore
  • Moduli: 2 moduli
  • Accessori: completo di cerniera
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: copritasto illuminato
  • Categoria: LIGHT TECH

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto illuminato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti in due parti. Dotato di simboli vari e finestra di controllo con uscita luce, garantisce un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore - completo di cerniera - 2 moduli - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli per interruttore interno Tech