Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915/2M
Cod. Produttore
NT4915/2M
Cod. EAN
8012199795393

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Applicazione: Interruttore 2 moduli
  • Funzione: Illuminabile
  • Tipologia: Per deviatore e invertitore
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Colore: Neutro
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Design: Tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SCS copritasto Light T neutro 1 modulo, caratterizzato da un design semplice e moderno, ideale per l'installazione in impianti elettrici civili. Questo accessorio è realizzato con materiali di alta qualità che assicurano durata e resistenza nel tempo. Il colore neutro lo rende versatile e facilmente integrabile in diversi ambienti, garantendo un aspetto elegante e discreto. È progettato per adattarsi perfettamente a sistemi di comando elettrici, offrendo una soluzione funzionale per la protezione e il rifinitura dei pulsanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore - 2 moduli - Tech

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 2 moduli neutro per interruttori SCS Tech