› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli luce simbolo Bticino Living Now

Cod. Rexel BTINT4915M2AN
Cod. Produttore NT4915M2AN
Cod. EAN 8005543417621

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto completo
  • Moduli: 2 moduli
  • Illuminazione: Lentina illuminabile
  • Simbolo: Simbolo luce
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Per interruttori
  • Tipo: Copritasto Tech
  • Consigliato: Quantità 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto a due moduli con simbolo luce in finitura grigio Tech, progettato per interruttori e tasti. Realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, assicura un fissaggio sicuro in posizione e dispone di una finestra di controllo luminosa per un'indicazione visiva chiara. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e design funzionale, garantendo resistenza e sicurezza nell'impiego quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli luce simbolo Bticino Living Now