› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli luce scale antracite residenziale

Cod. Rexel BTIL4915M2BN
Cod. Produttore L4915M2BN
Cod. EAN 8005543417201

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Luce scale
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto a due moduli in plastica termoplastica di alta qualità, colore antracite, progettato per interruttori con simbolo luce scale. Il design moderno e funzionale integra una finestra di controllo luminosa con simbolo "luce scale" per una chiara identificazione della funzione. Realizzato senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto per l'ambiente. Il fissaggio è studiato per bloccare il copritasto in posizione, assicurando stabilità e durabilità nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche di controllo luci in ambienti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce scale - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli luce scale antracite residenziale