› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli campanello antracite per impianti civili

Cod. Rexel BTIL4915M2DN
Cod. Produttore L4915M2DN
Cod. EAN 8005543417225

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con campanello
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Lentina: Illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Simbolo: Campanello
  • Tipo: Completo copritasto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto a leva singola in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, di colore antracite. Progettato specificamente per l’impiego come cicalino, presenta il simbolo "campanello" stampato per una facile identificazione. Il prodotto è dotato di finestra di controllo con uscita luce e sistema di fissaggio che consente di bloccare il componente in posizione. Ideale per installazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali, garantisce sicurezza e funzionalità, con un design sobrio e moderno adatto a diverse soluzioni di arredo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo campanello - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli campanello antracite per impianti civili