› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli bianco per civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4915M2AN
Cod. Produttore N4915M2AN
Cod. EAN 8005543417409

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Simbolo: Luce
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto completo
  • Moduli: 2 moduli

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con luce integrata a levetta singola, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettato per segnalare con simbolo "luce" stampato, è dotato di finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, assicurando stabilità e affidabilità nell’installazione. Il colore bianco si integra elegantemente in ogni ambiente elettrico. Questo accessorio è ideale per applicazioni di segnalazione nell’ambito elettrico, combinando funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli bianco per civile residenziale