› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 2 moduli antracite impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4915M2AN
Cod. Produttore L4915M2AN
Cod. EAN 8005543417188

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Illuminabile: Con lente e simbolo luce
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Copritasto completo
  • Finitura: Opaca

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con luce a due moduli in materiale plastico termoplastico di alta qualità, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Il prodotto è di colore antracite, privo di alogeni, e presenta un simbolo luminoso per un facile riconoscimento e utilizzo. È progettato per il fissaggio a blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto a due parti, si adatta perfettamente agli ambienti che richiedono materiali resistenti e privi di sostanze nocive. La presenza della finestra di controllo luminosa consente una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo luce - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 2 moduli antracite impianti civili residenziali