› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo luce scale bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4915BN
Cod. Produttore N4915BN
Cod. EAN 8005543417324

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con luce
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: Luce scale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Illuminabile
  • Applicazione: Copritasto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con luce per interruttore a tasto singolo, progettato per l'impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è privo di alogeni, contribuendo alla sicurezza ambientale e all'installazione in ambienti sensibili. Il fissaggio è progettato per bloccare saldamente il copritasto in posizione. La superficie presenta la stampa del simbolo "luce scale", che facilita l'identificazione della funzione. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e moderno, adatto a qualsiasi contesto abitativo o professionale. La presenza di una finestra di controllo luminosa migliora la visibilità e l'usabilità anche in condizioni di scarsa illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce scale - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo luce scale bianco residenziale