Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10364.B
Cod. Produttore
10364.B
Cod. EAN
8033335000669

Informazioni di prodotto

  • Serie: Nea
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: luce
  • Tipo: Copritasto illuminabile
  • Materiale: Diffusore trasparente
  • Uso: Protezione tasto
  • Applicazione: Illuminazione tasto
Copritasto trasparente con luce integrata, progettato per garantire un'installazione sicura e funzionale negli impianti elettrici. Ideale per proteggere e illuminare i pulsanti, questo accessorio unisce praticità e design essenziale, facilitando l'individuazione dei comandi anche in condizioni di scarsa visibilità. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nel tempo, adattandosi perfettamente a diverse soluzioni elettriche. La trasparenza del copritasto valorizza l'estetica dell'impianto senza comprometterne la funzionalità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto illuminabile simbolo "luce", 1 modulo, Nea, bianco

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

simbolo "luce"

esecuzione

bilico monopezzo

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo luce bianco Nea Italia