› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo chiave Bticino Living Now

Cod. Rexel BTINT4915FN
Cod. Produttore NT4915FN
Cod. EAN 8005543417584

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Chiave
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Uso: Tech
  • Tipo: Copritasto completo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il fissaggio a blocco in posizione. Questo copritasto è dotato di finestra di controllo con uscita luce e presenta una levetta singola, ideale per impieghi vari nel settore elettrico. Il materiale di alta qualità garantisce resistenza e sicurezza, mentre il design funzionale si adatta perfettamente a contesti tecnici e professionali. La superficie è caratterizzata da una finitura tecnica e da una marcatura specifica per un utilizzo pratico e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo chiave Bticino Living Now