Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915FN
Cod. Produttore
L4915FN
Cod. EAN
8005543417140

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto con simbolo chiave in colore antracite, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il fissaggio a blocco in posizione. Questo accessorio è indicato per l'impiego in cicalini ed è caratterizzato da una leva singola con finestra di controllo/uscita luce. La finitura antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti elettrici dove è richiesta qualità e sicurezza. Il prodotto è conforme agli standard di qualità e sicurezza, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo chiave - Antracite

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo chiave antracite Civile residenziale

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info