› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo campanello antracite residenziale

Cod. Rexel BTIL4916D
Cod. Produttore L4916D
Cod. EAN 8005543444665

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Simbolo: campanello
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo comando: assiali
  • Colore: antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto con simbolo campanello. Il design compatto e funzionale consente il fissaggio sicuro in posizione, garantendo resistenza e durata nel tempo. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e discreto, adatto a diversi ambienti elettrici. Dotato di finestra di controllo per un facile riconoscimento della funzione, questo copritasto è ideale per installazioni che richiedono materiali sicuri e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo (per comandi assiali) - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo simbolo campanello antracite residenziale