› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo per interruttore deviatore interno Bianco

Cod. Rexel BTIN4911
Cod. Produttore N4911
Cod. EAN 8012199107608

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente illuminabile
  • Modulo: 1 modulo
  • Applicazione: interruttore, deviatore, invertitore
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo illuminabile realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni, ideale per interruttori e tasti. Il design prevede una finestra di controllo luminosa con simboli vari per una facile identificazione delle funzioni. Il fissaggio è studiato per bloccare saldamente il componente in posizione, garantendo sicurezza e stabilità nell'installazione. Adatto per ambienti interni, combina funzionalità e resistenza in un prodotto essenziale per il controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - 1 modulo, per interruttore, deviatore e invertitore - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo per interruttore deviatore interno Bianco