Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915M
Cod. Produttore
NT4915M
Cod. EAN
8012199795409

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Per interruttore
  • Funzione: Deviatore e invertitore
  • Illuminazione: Lente illuminabile
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Colore: Neutro
  • Applicazione: Uso SCS

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SCS - Copritasto Light T neutro 1 modulo, caratterizzato da un design essenziale e moderno, realizzato con materiali di alta qualità per garantire durata e affidabilità. Il prodotto è parte della serie MY HOME|LIVINGLIGHT e si integra perfettamente in impianti elettrici civili, offrendo una soluzione funzionale per la copertura di pulsanti o interruttori. Il colore neutro e la finitura uniforme lo rendono adatto a qualsiasi ambiente, assicurando un'estetica pulita e discreta. Ideale per applicazioni in ambito residenziale, si distingue per la facilità di installazione e la compatibilità con sistemi bus EIB/KNX, assicurando un controllo efficiente e integrato degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore - 1 modulo - Tech

colore

Grigio

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

7017

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo neutro per domotica EIB/KNX