› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo luce simbolo per impianti civili

Cod. Rexel BTINT4916A
Cod. Produttore NT4916A
Cod. EAN 8005543445020

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminazione: con simbolo luce
  • Tipo: per comandi assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: uso tecnico
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori con simbolo luce e finestra di controllo luminosa integrata. Il dispositivo si fissa saldamente in posizione garantendo stabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. La superficie presenta una marcatura con simbolo “luce” per un’immediata identificazione funzionale. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, combina praticità e design essenziale in un materiale durevole e di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce - 1 modulo (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo luce simbolo per impianti civili