› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo luce scale Tech residenziale

Cod. Rexel BTINT4915BN
Cod. Produttore NT4915BN
Cod. EAN 8005543417546

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: Luce scale
  • Illuminazione: Inclusa
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto completo
  • Applicazione: Uso tecnico
  • Design: Tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto con simbolo luce scale in finitura grigio Tech, ideale per interruttori e tasti singoli. Realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni, garantisce sicurezza e durabilità. Il prodotto è dotato di finestra di controllo con uscita luce e marcatura con simbolo "luce" per una facile identificazione. Il tipo di fissaggio consente di bloccare il copritasto in posizione, assicurando una perfetta installazione. Progettato per impiego come interruttore o tasto, si distingue per il design funzionale e la compatibilità con sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione pratica e affidabile per il controllo dell’illuminazione delle scale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce scale - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo luce scale Tech residenziale