› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo luce scale antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4916B
Cod. Produttore L4916B
Cod. EAN 8005543444641

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente illuminabile
  • Simbolo: luce scala
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo comando: assiali
  • Colore: antracite
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori o tasti con funzione luce scale. Realizzato senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il design include una finestra di controllo con simbolo luce, ideale per il fissaggio in posizione stabile. Il colore antracite conferisce un aspetto moderno e discreto, perfetto per ambienti residenziali o commerciali. Compatibile con sistemi di comando elettrico, offre una soluzione funzionale e duratura per il controllo dell’illuminazione delle scale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce scala - 1 modulo (per comandi assiali) - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo luce scale antracite civile residenziale