›

Copritasto illuminabile 1 modulo finitura tecnica impianti elettrici

Cod. Rexel BTINT4915AN
Cod. Produttore NT4915AN
Cod. EAN 8005543417522

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto completo
  • Modulo: 1 modulo
  • Illuminazione: Lentina illuminabile
  • Simbolo: Simbolo luce
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto con luce
  • Applicazione: Uso tecnico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo con luce integrata, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio sicuro in posizione. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto, garantisce un design moderno e funzionale con finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato. La superficie presenta una marcatura discreta e resistente, adatta a contesti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo luce - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo finitura tecnica impianti elettrici
€ 3,43 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info