› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo con simbolo chiave bianco per impianti civili

Cod. Rexel BTIN4916F
Cod. Produttore N4916F
Cod. EAN 8005543444887

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Simbolo: chiave
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: per comandi assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto AX con simbolo chiave, 1 modulo, colore bianco. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per garantire sicurezza e rispetto delle normative vigenti. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, è indicato per l'uso come tasto singolo in sistemi di interruttori. La superficie presenta una marcatura con il simbolo "porta" che ne facilita l'identificazione visiva. La finitura bianca si integra elegantemente in qualsiasi ambiente, offrendo una soluzione funzionale e dal design sobrio per il controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo con simbolo chiave bianco per impianti civili