Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915M
Cod. Produttore
N4915M
Cod. EAN
8012199795386

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SCS - COPRITASTO LIGHT NEUTRO 1 O 2
  • Tipo: Copritasto con lente illuminabile
  • Applicazione: Interruttore, deviatore, invertitore
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
SCS copritasto Light neutro per 1 o 2 moduli, caratterizzato da un design essenziale e pulito che si integra perfettamente in ambienti moderni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo copritasto è ideale per la protezione e la finitura di pulsantiere elettriche, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il colore neutro lo rende versatile e facilmente abbinabile a diverse soluzioni di arredo elettrico, offrendo un aspetto sobrio e raffinato. Progettato per un’installazione semplice e sicura, si adatta a impianti elettrici civili, assicurando funzionalità ed estetica in un unico prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore 1 modulo - Bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo bianco per interruttori Light