Prodotti / Civile residenziale /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR10362BG
Cod. Produttore
10362BG
Cod. EAN
8033335024610

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto diff trasp
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo: Interruttore 1P
  • Funzioni: Deviatore 1P, Pulsante 1P
  • Colore: Bianco ghiaccio
  • Illuminabile: Sì
  • Serie: Nea
Copritasto trasparente per dispositivo differenziale, progettato per proteggere e garantire la sicurezza nell'utilizzo di apparecchiature elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, assicura una copertura efficace mantenendo la funzionalità del tasto. Il design compatto e trasparente permette una facile identificazione e un accesso agevolato, ideale per installazioni in ambienti domestici e professionali. Compatibile con sistemi elettrici standard, contribuisce a migliorare la sicurezza degli impianti elettrici prevenendo azionamenti accidentali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto illuminabile per interruttore 1P, deviatore 1P, pulsante 1P, 1 modulo, Nea, bianco ghiaccio

senza alogeni

finestra di controllo/uscita luce

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

colore

Bianco

esecuzione della superficie

brillante

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

materiale

plastica

impiego

interruttore/tasto

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

bilico monopezzo

Produttore

Copritasto illuminabile 1 modulo bianco ghiaccio per civile residenziale