› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 1 modulo antracite civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4916A
Cod. Produttore L4916A
Cod. EAN 8005543444627

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: luce illuminabile
  • Colore: antracite
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: per comandi assiali
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tecla singola in materiale termoplastico di alta qualità, con finitura in plastica antracite. Progettata per l'impiego come interruttore o tasto, presenta un simbolo "luce" stampato per una facile identificazione. Il prodotto è dotato di finestra di controllo con uscita luce integrata e sistema di fissaggio che consente di bloccare la posizione in modo sicuro. Realizzata senza alogeni, garantisce maggiore sicurezza e rispetto ambientale. Adatta per installazioni elettriche moderne, combina funzionalità e design essenziale per un utilizzo versatile in ambito residenziale e professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce - 1 modulo (per comandi assiali) - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 1 modulo antracite civile residenziale