Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915M2N
Cod. Produttore
N4915M2N
Cod. EAN
8005543415993

Informazioni di prodotto

Copritasto neutro illuminabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto illuminato a una funzione, progettato per garantire un controllo visivo immediato grazie alla finestra di uscita luce integrata. Realizzato con materiali di alta qualità privi di alogeni, assicura sicurezza e durabilità nell’impiego elettrico. Il fissaggio è studiato per un’installazione semplice e stabile, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e design funzionale. Questo componente elettrico unisce praticità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per il comando e la segnalazione luminosa in impianti moderni. Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 2 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile 1 funzione 2 moduli bianco per comandi elettrici