› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto doppio pulsante simbolo freccia Bticino Living Now residenziale

Cod. Rexel BTIN4916DPA
Cod. Produttore N4916DPA
Cod. EAN 8005543566053

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto doppio
  • Simbolo: Freccia
  • Articoli compatibili: N4027, N4037
  • Colore: Bianco
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto doppio pulsante in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori e dimmer con levetta a due posizioni. Dotato di simbolo frecce per una chiara indicazione visiva e sistema di fissaggio a blocco in posizione per un’installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza, garantendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto simbolo freccia per art. N4027, N4037 - confezione da 10 pezzi - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,6 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

21,8 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/dimmer

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto doppio pulsante simbolo freccia Bticino Living Now residenziale