› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto doppio pulsante freccia Bticino Living Now residenziale

Cod. Rexel BTINT4916DPA
Cod. Produttore NT4916DPA
Cod. EAN 8005543504949

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto doppio
  • Simbolo: Freccia
  • Compatibilità: NT4027, NT4037
  • Confezione: 10 pezzi
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Per pulsanti
  • Materiale: Non specificato
  • Applicazione: Copertura tasti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto doppio pulsante in plastica termoplastica senza alogeni, caratterizzato da un simbolo a freccia e una finitura resistente. Progettato per il fissaggio bloccabile in posizione, garantisce sicurezza e durata nel tempo. Ideale per l'impiego come interruttore o tasto singolo, offre un design funzionale e discreto adatto a installazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto simbolo freccia per art. NT4027, NT4037 - confezione da 10 pezzi - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,6 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

21,8 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "frecce"

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto doppio pulsante freccia Bticino Living Now residenziale