› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto doppio pulsante bianco per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4916DP
Cod. Produttore N4916DP
Cod. EAN 8005543566039

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto doppio bianco
  • Compatibilità: Art. N4036, N4038R, N4038V
  • Confezione: 10 pezzi
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto neutro
  • Utilizzo: Per pulsanti
  • Dimensioni: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto doppio pulsante in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori con levetta a due posizioni. Il materiale garantisce sicurezza e resistenza, mentre il fissaggio permette di bloccare il copritasto in posizione stabile. Il design semplice e funzionale è privo di marcature e finestre di controllo, ideale per ambienti che richiedono soluzioni elettriche affidabili e pulite. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro per art. N4036, N4038R, N4038V - confezione da 10 pezzi - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,6 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

21,8 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto doppio pulsante bianco per impianti civili residenziali