› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto doppio pulsante antracite per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIL4916DP
Cod. Produttore L4916DP
Cod. EAN 8005543565971

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto doppio pulsante
  • Colore: Antracite
  • Confezione: 10 pezzi
  • Compatibile con: L4036, L4038R, L4038V
  • Serie: LIVINGLIGHT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto doppio pulsante di colore antracite realizzato in materiale termoplastico senza alogeni. Progettato per interruttori a levetta a due posizioni, garantisce un fissaggio sicuro bloccando il componente in posizione. La superficie è priva di stampa o marcatura, con un design semplice e funzionale ideale per applicazioni elettriche che richiedono qualità e sicurezza nei materiali utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro per art. L4036, L4038R, L4038V - confezione da 10 pezzi - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,6 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

21,8 mm

profondità

6 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto doppio pulsante antracite per impianti civili residenziali