Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915M2DD
Cod. Produttore
N4915M2DD
Cod. EAN
8005543502068

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Simbolo: Non disturbare (DND)
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Keycover
  • Installazione: Completo di lentina

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copertura interruttore a levetta a due posizioni realizzata in plastica termoplastica senza alogeni, di colore bianco. Dotata di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Include finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, ideale per applicazioni di interruttori o tasti. Progettata per garantire qualità e sicurezza negli impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo non disturbare (DND)- Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto DND 2 moduli bianco per domotica