Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915/2AD
Cod. Produttore
HS4915/2AD
Cod. EAN
8012199742113

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 con lente illuminabile
  • Serigrafia: Simbolo dimmer
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer a levetta singola in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e pratico. Il design include una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, ideale per un utilizzo funzionale e accessibile. Adatto per l’impiego come interruttore o tasto, combina qualità e resistenza in un prodotto dall’aspetto moderno e minimale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'dimmer\' - 2 moduli - antracite

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto dimmer Axolute 2 moduli antracite per impianti elettrici moderni