Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915M2ADN
Cod. Produttore
N4915M2ADN
Cod. EAN
8005543417386

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Illuminazione: Lentina illuminabile
  • Simbolo: Dimmer
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tecla a due moduli con simbolo dimmer, realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, senza alogeni. Il prodotto è caratterizzato da fissaggio a morsetto e dispone di una finestra di controllo con uscita luce. Il design è in colore bianco con simbolo dimmer in rilievo per una facile identificazione tattile, adatto anche per persone con disabilità visive. La leva a due posizioni consente un controllo preciso e affidabile dell'interruttore o pulsante associato, ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali. La finitura antracite opaca conferisce un aspetto moderno e discreto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo dimmer - Bianco

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto dimmer 2 moduli bianco illuminabile per domotica