Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4911AD
Cod. Produttore
HC4911AD
Cod. EAN
8005543435540

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto dimmer 1 modulo
  • Funzioni: Simboli + e - serigrafati
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Chia
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto dimmer
  • Applicazione: Controllo luminosità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. Dotato di simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere e di finestre di controllo luminose integrate, garantisce un’installazione sicura e funzionale. Il design essenziale e la qualità dei materiali lo rendono ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e praticità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto serigrafati con simbologia + e - funzioni - 1 modulo - tech

colore

Alluminio

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto dimmer 1 modulo serigrafato simboli + - finitura chiara impianti elettrici moderni