Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4911AD
Cod. Produttore
HS4911AD
Cod. EAN
8005543435588

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: copritasto serigrafati + e -
  • Funzioni: dimmer 1 modulo
  • Colore: antracite
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer in plastica termoplastica di colore scuro, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. Il design include simboli tattili senza barriere per una facile identificazione e una finestra di controllo luminosa integrata. Il materiale è privo di alogeni, garantendo sicurezza e rispetto ambientale. Adatto per applicazioni elettriche di comando e regolazione della luce, combina funzionalità e qualità dei materiali per un utilizzo duraturo e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto serigrafati con simbologia + e - funzioni - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto dimmer 1 modulo serigrafato + - antracite per domotica