Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911ADN
Cod. Produttore
NT4911ADN
Cod. EAN
8005543435649

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto dimmer 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: Dimmer
  • Modulo: 1 modulo
  • Design: Livinglight
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Finitura: Tech
  • Applicazione: Uso elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Progettato per interruttori e tasti, presenta una finestra di controllo con simboli tattili per facilitare l’uso anche senza barriere visive. La superficie è rifinita per garantire resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight dimmer - 1 modulo - tech.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto dimmer 1 modulo Livinglight per domotica residenziale