Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911ADN
Cod. Produttore
N4911ADN
Cod. EAN
8005543435625

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente: 10 A
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Copritasto dimmer
  • Protezione: IP20
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Installazione: Incasso

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer a due posizioni di colore bianco, realizzato in materiale termoplastico senza alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto, garantisce un'installazione sicura e pratica. Il design include una finestra di controllo con simboli tattili per un utilizzo accessibile e intuitivo. Ideale per l'impiego come interruttore o tasto nell'ambito degli impianti elettrici, con marcatura personalizzata per facilitare l'identificazione delle funzioni. La superficie in plastica assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight dimmer - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto dimmer 1 modulo bianco per domotica