Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911ADN
Cod. Produttore
L4911ADN
Cod. EAN
8005543435601

Informazioni di prodotto

  • Colore: Antracite
  • Tipo: Copritasto dimmer
  • Moduli: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer in plastica antracite caratterizzato da un design moderno e funzionale, adatto per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il fissaggio a morsetto assicura un’installazione semplice e stabile. Dotato di simboli tattili e finestra di controllo luminosa, facilita l’utilizzo anche in ambienti con scarsa visibilità, unendo praticità ed estetica per il controllo dell’illuminazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight dimmer - 1 modulo - antracite.

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto dimmer 1 modulo antracite Livinglight per domotica