› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto con cartellino bianco serie MATIX per installazioni elettriche civili

Cod. Rexel BTIAM5921W
Cod. Produttore AM5921W
Cod. EAN 8012199663517

Informazioni principali

  • Descrizione: Tasto con cartellino
  • Colore: Bianco
  • Tipo prodotto: Copritasto
  • Serie: MATIX

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il dispositivo presenta un sistema di fissaggio a blocco in posizione e una finestra di controllo trasparente con cartellino integrato per una facile identificazione delle funzioni. Progettato per impieghi come interruttore o tasto, garantisce affidabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e sicuro. Il design essenziale e la finitura bianca lo rendono adatto a diversi contesti di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con cartellino bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con campo per dicitura

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto con cartellino bianco serie MATIX per installazioni elettriche civili