› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto chiave 2 moduli illuminabile per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTINT4915M2FN
Cod. Produttore NT4915M2FN
Cod. EAN 8005543417683

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto + chiave 2M
  • Illuminazione: lentina illuminabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Simbolo: chiave
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per levetta singola con funzione di blocco in posizione. Realizzato in plastica di alta qualità, presenta una finitura tecnica con finestra di controllo luminosa integrata. Ideale per impieghi elettrici diversi, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo chiave - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto chiave 2 moduli illuminabile per impianti civili residenziali