› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto campanello 2 moduli bianco per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIN4915M2DN
Cod. Produttore N4915M2DN
Cod. EAN 8005543417447

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Simbolo: Campanello
  • Lentina: Illuminabile
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto completo
  • Applicazione: Uso elettrico

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Levetta singola in plastica bianca senza alogeni, progettata per l'impiego come cicalino. Realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, è dotata di simbolo campanello stampato e finestra di controllo con uscita luce. Il tipo di fissaggio consente di bloccare la levetta in posizione garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Questo componente si integra perfettamente con i sistemi elettrici, offrendo funzionalità e design essenziali per impianti moderni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo campanello - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto campanello 2 moduli bianco per impianti civili residenziali