Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915DN
Cod. Produttore
N4915DN
Cod. EAN
8005543417348

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbolo campanello

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Coprivaso in plastica termoplastica bianca, progettato per l'impiego come levetta singola con simbolo "campanello". Questo componente è privo di alogeni e presenta una finestra di controllo luminosa. Il fissaggio è previsto mediante bloccaggio in posizione, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'articolo è destinato all'uso come cicalino, integrando un simbolo facilmente riconoscibile per la funzione campanello. La superficie è liscia e rifinita per un aspetto elegante e funzionale, adatto ad ambienti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo campanello - Bianco

colore

Bianco

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto campanello 1 modulo bianco per impianti residenziali

€ 3,09 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info