› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto AXOLUTE simbolo Make Up Room per comandi assiali bianco

Cod. Rexel BTIHD4921MR
Cod. Produttore HD4921MR
Cod. EAN 8005543469002

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto tradizionale
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: MUR "RIORDINARE LA CAMERA"
  • Serie: AXOLUTE
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Il design sobrio e funzionale include una finestra di controllo con marcatura specifica, ideale per segnalare la funzione di pulizia o servizio in ambienti professionali. Il fissaggio è studiato per bloccare il copritasto in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'uso quotidiano. Il materiale senza alogeni assicura una maggiore sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Questo copritasto rappresenta una soluzione affidabile e durevole per il controllo elettrico in contesti residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo MUR "RIORDINARE LA CAMERA" (1 modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Copritasto AXOLUTE simbolo Make Up Room per comandi assiali bianco