› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto Axolute simbolo DND 1 modulo civile residenziale

Cod. Rexel BTIHD4921DD
Cod. Produttore HD4921DD
Cod. EAN 8005543468968

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto DND 1 modulo
  • Serie: AXOLUTE
  • Tipo: Copritasto tradizionale
  • Simbolo: Non disturbare
  • Applicazione: Appacchi di comando assiali
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con finestra di controllo integrata. Il dispositivo presenta un sistema di fissaggio che ne consente il blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. La superficie è caratterizzata da una marcatura specifica, indicativa della funzione "Do Not Disturb", ideale per ambienti che richiedono segnalazioni visive chiare. Questo copritasto unisce funzionalità e design essenziale, offrendo un prodotto resistente e adatto a diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto tradizionali per appacchi di comando ASSIALI con il simbolo DND "NON DISTURBARE" (1 modulo)

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Altro

senza alogeni

altezza

44,9 mm

profondità

5 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Copritasto Axolute simbolo DND 1 modulo civile residenziale