Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4915AA
Cod. Produttore
HD4915AA
Cod. EAN
8012199981895

Informazioni di prodotto

  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: bianco
  • Simbolo: OFF
  • Lente: illuminabile
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: copritasto
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: uso elettrico

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Il design semplice e funzionale è caratterizzato da una finitura bianca con marcatura "OFF" e una finestra di controllo luminosa integrata. Il fissaggio a morsetto garantisce un'installazione sicura e rapida. Adatto per impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici, il copritasto è progettato per offrire resistenza e durabilità nel tempo mantenendo un aspetto pulito e moderno. Il materiale plastico assicura sicurezza e compatibilità con diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'OFF\' - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute OFF 1 modulo lente illuminabile bianco per domotica