Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2AD
Cod. Produttore
HC4915/2AD
Cod. EAN
8012199742120

Informazioni di prodotto

  • Funzione: dimmer
  • Moduli: 2
  • Copritasto: illuminabile
  • Serigrafia: simbolo dimmer
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Tipo: copritasto
  • Applicazione: axolute
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto dimmer a levetta singola realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, con fissaggio a morsetto per un’installazione sicura e rapida. Progettato per l’impiego come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo luminosa e un simbolo tattile senza barriere, che ne facilita l’uso anche in condizioni di scarsa visibilità. La superficie in plastica resistente garantisce durata e affidabilità nel tempo, combinando funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'dimmer\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute dimmer 2 moduli con lente simbolo per domotica