Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4915AD
Cod. Produttore
HS4915AD
Cod. EAN
8012199741888

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Simbolo: Dimmer
  • Lente: Illuminabile
  • Tipo: Copritasto
  • Modello: Axolute
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per dimmer in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto semplice e sicuro. Il design presenta una levetta a due posizioni con simbolo tattile senza barriere, che facilita l’uso anche in condizioni di scarsa visibilità. La superficie è caratterizzata da una finitura opaca di colore scuro, con una finestra di controllo luminosa integrata per un feedback visivo immediato. Questo copritasto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e funzionali, garantendo qualità e sicurezza nell’impiego quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'dimmer\' - 1 modulo - antracite

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9004

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute dimmer 1 modulo antracite per domotica