Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4915/2BB
Cod. Produttore
HC4915/2BB
Cod. EAN
8012199742151

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
  • Funzione: 1
  • Moduli: 2
  • Copritasto: con lente illuminabile
  • Serigrafia: simbolo campana
  • Colore: chiaro
  • Tipo: copritasto
  • Applicazione: Axolute

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto campana a due moduli in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Realizzato con materiale di alta qualità, presenta una finitura chiara e una marcatura tattile per un facile riconoscimento. Adatto per interruttori o tasti, è dotato di finestra di controllo luminosa integrata. Design funzionale e resistente, ideale per applicazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Axolute 1 funzione con lente illuminabile - con serigrafia simbolo \'campana\' - 2 moduli - tech

colore

Alluminio

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Copritasto Axolute campana 2 moduli finitura chiara domotica